› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 72 V CC

Cod. Rexel TELAD4TSDL
Cod. Produttore LAD4TSDL
Cod. EAN 3389118025455

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo soppressore
  • Tensione comando: 72 V CC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Montaggio: Lato con clip
  • Tecnologia: Diodo limit. bidirezionale
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 25-72V DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

Caratteristiche tecniche

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

72 ... 72 V

Tensione d'esercizio in DC

72 ... 72 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 72 V CC