Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4TBDL
Cod. Produttore
LAD4TBDL
Cod. EAN
3389118025462

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo soppressore
  • Tensione comando: 24 V CC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Montaggio: Laterale con clip
  • Protezione IP: IP2X
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Norme: IEC 60947-5-1
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V CC, fornisce protezione ai diodi di limitazione dei picchi bidirezionali mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC