Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4TB
Cod. Produttore
LAD4TB
Cod. EAN
3389110385779

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 24 V CA
  • Tipo soppressore: diodo bidirezionale
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Montaggio: laterale con clip
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24V CA, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CA