Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4T3U
Cod. Produttore
LAD4T3U
Cod. EAN
3389119410274

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Lato anteriore
  • Montaggio con: Clip
  • Tipo soppressore: Diodo bidirezionale
  • Tensione comando: 126-250 V AC/DC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 125-250V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

126 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

126 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

126 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

126 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

126 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

126 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 440 V CA/CC