Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4T3B
Cod. Produttore
LAD4T3B
Cod. EAN
3389119410243

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Lato anteriore
  • Montaggio con: Clip
  • Tecnologia: Diodo limitatore bidirezionale
  • Tensione comando: 12-24 V CA/CC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 12-24V CA e CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 24 V CA/CC