Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DC3U
Cod. Produttore
LA4DC3U
Cod. EAN
3389110233179

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Parte superiore
  • Tensione comando: 24-250 V CC
  • Tecnologia soppressore: Diodo flywheel
  • Compatibilità: LC1D80-D95, LP1D40-D80
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V - 250 V CC, fornisce protezione al diodo a volano assicurando l'assenza di sovratensioni transitorie. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina (componente polarizzato).

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodi - 24...250 V CC