Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DA2G
Cod. Produttore
LA4DA2G
Cod. EAN
3389110233056

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 50-127 V CA
  • Tecnologia soppressore: Circuito RC
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Montaggio: Parte superiore
  • Fissaggio: Con viti
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D40-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 50-127VAC, Dispone di protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - circuito RC - 50...127 Vca