Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4RC3G
Cod. Produttore
LAD4RC3G
Cod. EAN
3389119410175

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Lato anteriore
  • Montaggio con: Clip
  • Tecnologia soppressore: Circuito RC
  • Tensione comando: 50-127 V CA
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Colore: Grigio scuro
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

50 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 127 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 50…127 V CA