Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DA2E
Cod. Produttore
LA4DA2E
Cod. EAN
3389110233049

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Parte superiore
  • Tensione di comando: 24-48 V CA
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Tecnologia soppressore: Circuito RC
  • Protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D40-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 24-48VAC, Dispone di protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - circuito RC - 24...48 Vca