Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4RC3E
Cod. Produttore
LAD4RC3E
Cod. EAN
3389119410168

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: lato anteriore
  • Montaggio con: clip
  • Tecnologia: circuito RC
  • Tensione comando: 24-48 V CA
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Grado protezione: IP2X
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Norme: IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 24…48 V CA