Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DA2U
Cod. Produttore
LA4DA2U
Cod. EAN
3389110233063

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: parte superiore
  • Tensione di comando: 110-240 V CA
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Tecnologia soppressore: circuito RC
  • Grado protezione: IP2X CEI 60529
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC.D80-D150 (3P) e LC.D40-D115 (4P). Da utilizzare con circuiti di comando a 110-240 V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina del contattore.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore TeSys D - circuito RC - 110...240 Vca