Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4RCU
Cod. Produttore
LAD4RCU
Cod. EAN
3389110385458

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Tensione comando: 110-250 V AC
  • Tensione picco max: 3 Uc
  • Tipo soppressore: Circuito RC
  • Montaggio: Lato con clip
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC, Dispone di una protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 110…240 V CA

€ 14,74 x 1 pz.
(pz.)