Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4KC1E
Cod. Produttore
LA4KC1E
Cod. EAN
3389110230192

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Aggancio frontale
  • Tensione di comando: 32-48 V CC
  • Tecnologia: Diodo limit. picchi bidirez.
  • Segnalazione: LED
  • Dimensioni: 26x6x22 mm
  • Protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Certificazioni: UL, CE, UKCA
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys K, per contattori LP.K, CA3K, CA4K. Da utilizzare con il circuito di controllo 32-48V DC, Dispone di una protezione a diodo a volano che garantisce l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore (non sono necessari utensili), è dotato di indicatore LED di accensione. Venduto in confezione da 5 unità. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

32 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

32 ... 38 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

32 ... 38 V

Tensione d'esercizio in DC

32 ... 38 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Modulo soppressore - Diodi - 32...48 V CC