Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4SKC1U
Cod. Produttore
LA4SKC1U
Cod. EAN
3389110564020

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys SK
  • Tensione circuito controllo: 24-250 V DC
  • Tipo soppressore: Diodi
  • Montaggio: Lato destro
  • Tensione picco massima: 1 Uc
  • Peso netto: 0,003 kg
  • Temperatura ambiente: -20…50 °C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys SK, per mini contattori LP1SK e mini relè di controllo CA3SK. Da utilizzare con circuiti di controllo a 24-250V CC, offre una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio a scatto sul lato destro del contattore (non sono necessari utensili, componente polarizzato). Venduto in confezioni da 10 unità.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

TeSys SK

Produttore

Modulo soppressore - Diodi - 24...250 V CC