Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C9S
Cod. Produttore
XVB7C9S
Cod. EAN
3606487129615

Informazioni di prodotto

Harmony XVB7, Ø70mm, 2 toni, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo sonoro fa parte della gamma Harmony XVB7.colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per facilitarne l'assemblaggio da parte del cliente. Questo buzzer/sonoro a 2 toni è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari elementi luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo sonoro XVB7C9S è alimentato da 24V ACDC. Il suo modello sonoro è continuo o intermittente e il suo livello sonoro è regolabile da 88 dB a 102 dB. Dotata di un design semplice e modulare, questa unità agevola l'installazione con una base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questo elemento sonoro, va da 88 dB a 102 dB, suono omnidirezionale a 360°, assicura avvisi chiari per gli stati critici delle macchine, anche a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Realizzato in policarbonato grigio scuro, pesa 80 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Gli elementi luminosi e i moduli di base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di tensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

102 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Modulo sonoro Harmony XVB7 Ø70mm 2 toni 24V AC/DC IP66 per colonne luminose industriali

€ 65,77 x 1 pz.
(pz.)