Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C21B
Cod. Produttore
XVB7C21B
Cod. EAN
3606487129219

Informazioni di prodotto

Base alimentazione, colonna luminosa modulare Harmony XVB7, Ø70mm, base 24V AC/DC con adattatore e coperchio, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XVB7 e dispone di colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Si collega a elementi singoli, moduli audio e a vari elementi luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XVB7C21B è alimentato a 24 V ACDC. È dotato di morsetti push-in per il collegamento elettrico. Dotata di un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo sonoro e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66 o IP65 (fissaggio diretto o a tubo), che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Realizzata in policarbonato grigio scuro, la base è dotata di un adattatore e di un coperchio. Misura 77 mm di altezza (senza il coperchio), ha un diametro di 70 mm e pesa 164 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Gli elementi di segnalazione e un modulo sonoro possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di alimentazione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante con LED a basso consumo energetico che massimizzano la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia.

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Base alimentazione modulare Harmony XVB7 Ø70mm 24V AC/DC grigio per colonne luminose industriali

€ 30,90 x 1 pz.
(pz.)