Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787949
Cod. Produttore
787949
Cod. EAN
4046548007923

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSWZ-X1P
  • Tensione: 24..240 V AC/DC
  • Ingressi: mono/trifase
  • Uscite: 2 NA + 1 NC + 2 PN
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla plug-in
  • Soglia commutaz.: 20 - 500 mV
  • Controllo: tensione EMF motore
Il dispositivo PSWZ-X1P C è un modulo di sicurezza compatto e versatile, progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con tensioni da 24 a 240 V AC/DC ed è dotato di due contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e due contatti a potenziale zero, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e l’alta precisione lo rendono ideale per l’integrazione in sistemi di automazione che richiedono protezione e monitoraggio efficiente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotor i mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =69 0 V, soglia di commutazione 20 - 500 mV, larghezza 45 mm, morsetti a molla“pl ug-in”, dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivo controlla late nsione EMF generata alla disattivazione dei motori.

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

Produttore

Modulo sicurezza industriale compatto 24-240V AC/DC per automazione