Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777949
Cod. Produttore
777949
Cod. EAN
4046548009156

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio a1/2 canali
  • Uscite: 2 NO, 1 NC
  • 2 uscite semiconduttore PNP
  • Tensione UB: 24-240 V AC/DC
  • UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC
  • UMmax = 690 V
  • Larghezza: 45 mm
  • Serie: PSWZ-X1P
Il dispositivo PSWZ-X1P è un modulo di sicurezza con alimentazione da 24 a 240 V AC/DC, dotato di 2 contatti normalmente aperti, 1 normalmente chiuso e 2 uscite PNP. Progettato per applicazioni di controllo e sicurezza, garantisce affidabilità e versatilità nell'integrazione con sistemi elettrici industriali, offrendo protezione e monitoraggio efficiente dei circuiti. Il design compatto e la configurazione multipla dei contatti consentono un'installazione semplice e una gestione ottimale delle funzioni di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali, uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0 ,5 V AC/DC, UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motoreferm o. Il dispositivo controlla la tensione EMF creata quando il motore si ferma.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Produttore

Modulo sicurezza PSWZ-X1P 24-240V AC/DC 2NA+1NC+2PNP automazione industriale