Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787530
Cod. Produttore
787530
Cod. EAN
4046548008197

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale cablaggio
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA
  • Tempi uscita 0,1 - 30 s
  • Alimentazione 24-240 V AC/DC
  • Larghezza 90 mm
  • Morsetti a molla plug-in
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie PNOZ XV3
Il dispositivo PNOZ XV3.1P C 30S è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con tensioni di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC, garantendo versatilità di utilizzo. Dotato di due contatti normalmente aperti, assicura un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a molla, che facilita l'installazione e la manutenzione. La struttura modulare e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 90 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimo bili, barriere fotoelettriche.

larghezza

90 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV3.1P C 30S 24-240V AC/DC industriale compatto