Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787601
Cod. Produttore
787601
Cod. EAN
4046548008036

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ XV1P
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 2 NA + 1 NA ist.
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: molla plug-in
  • Avvio: automatico/controllato
  • Funzioni: arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ XV1P C 3S 24DC è un relè di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Caratterizzato da una tensione di alimentazione a 24 V DC, offre una configurazione con 2 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, garantendo un controllo preciso e sicuro. La tecnologia con raccordo a molla assicura un collegamento elettrico stabile e di facile installazione, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist. (t = 0, 1 - 3 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili , barriere fotoelettriche.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV1P C 3S 24V DC 3 contatti quadro elettrico