Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787950
Cod. Produttore
787950
Cod. EAN
4046548007916

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSWZ-X1P
  • Alimentazione: 24..240 V AC/DC
  • Ingressi: Mono/Trifase
  • Uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla plug-in
  • Soglia commutazione: 120-3000 mV
  • Controllo: tensione EMF motore
Modulo di sicurezza PSWZ-X1P con tensione di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC, dotato di configurazione con 2 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC). Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali, offre protezione avanzata e facilità di integrazione grazie alle sue caratteristiche tecniche versatili. La struttura compatta e l’alta qualità dei materiali assicurano durata e prestazioni costanti in ambienti di lavoro esigenti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotor i mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =69 0 V, Soglia di commutazione 120 - 3000 mV, larghezza: 45 mm, morsetti a molla “plug-in”, dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivocont rolla la tensione EMF generata alla disattivazione dei motori.

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

Produttore

Modulo sicurezza PSWZ-X1P 24-240V AC/DC 2NA+1NC industriale