Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777951
Cod. Produttore
777951
Cod. EAN
4046548049732

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio a1/2 canali
  • Uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore
  • Tensione UB: 24 - 240 V AC/DC
  • UM: 0,0075 - 0,5 V AC/DC
  • UMmax: 690 V
  • Larghezza: 45 mm
  • Funzione: controllo tensione EMF motore
  • Serie: PSWZ-X1P
Il dispositivo PSWZ-X1P è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di macchinari industriali. Funziona con alimentazione da 24 a 240 V AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2NA), un contatto normalmente chiuso (1NC) e due uscite PNP, garantendo versatilità nelle applicazioni di comando e segnalazione. La sua struttura modulare permette un'integrazione semplice e sicura negli impianti elettrici, assicurando protezione e monitoraggio efficiente delle funzioni di sicurezza. Ideale per ambienti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite : 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 -0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motoreferm o. Il dispositivo controlla la tensione EMF creata quando il motore si ferma.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Produttore

Modulo sicurezza compatto 2NO 1NC 2PNP 24-240V AC/DC impianti elettrici industriali