Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774360
Cod. Produttore
774360
Cod. EAN
4046548011470

Informazioni di prodotto

  • Serie: P1HZ X1
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero contatti sicurezza: 2 NO
  • Grado protezione: IP54 (installazione)
  • Dimensioni (LxPxA): 22,5x121x87 mm
  • Categoria sicurezza: Cat. 1, PL c
  • Tempo simultaneità: 500 ms

Documentazione tecnica

Il dispositivo P1HZ X1 è un comando a due mani progettato per circuiti di sicurezza, conforme alla norma EN ISO 13849-1 fino a PL c (categoria 1). Questo comando obbliga l'operatore a utilizzare entrambe le mani simultaneamente entro 500 ms per attivare il controllo, interrompendo immediatamente il comando di sicurezza in caso di rilascio di uno o entrambi i pulsanti. È dotato di due contatti di sicurezza a scatto senza ritardo e di un circuito di feedback per il monitoraggio dello stato. La tensione di alimentazione è di 24 V DC con una potenza assorbita di 2 W. Il dispositivo è progettato per l'installazione su guida DIN in armadi elettrici con grado di protezione IP54, mentre il suo involucro ha protezione IP40. I contatti sono realizzati in AgSnO2 con placcatura in oro per garantire affidabilità e durata, con una vita utile fino a 4 milioni di cicli di commutazione in condizioni di carico induttivo. Il comando è indicato per applicazioni con basso rischio (categoria EN 954-1 B o 1) e non deve essere utilizzato in controlli presse. Dispone di indicatori LED per lo stato di commutazione e l'alimentazione, e supporta l'amplificazione dei contatti tramite moduli esterni. Le dimensioni compatte (87 mm di altezza, 22,5 mm di larghezza e 121 mm di profondità) ne facilitano l'integrazione negli impianti elettrici di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: per ciascun pulsante 1 NO,us cite: UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneità per il pulsante a due mani.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza 24V DC 2NA controllo pulsante due mani guida DIN