Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787355
Cod. Produttore
787355
Cod. EAN
4046548008364

Informazioni di prodotto

  • Serie: P2HZ X4P
  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti sicurezza: 3 NA + 1 NC
  • Corrente max sicurezza: 5 A
  • Categoria sicurezza: Cat. 4, PL e
  • Tempo di risposta: 15 ms chiusura
  • Grado protezione: IP54 (installazione)
  • Dimensioni: 22,5 x 101 x 121 mm

Documentazione tecnica

Il dispositivo di sicurezza Zweihandbediengerät P2HZ X4P è un modulo di comando a due mani progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali, in particolare per il controllo di presse meccaniche e idrauliche secondo le normative EN 574 Tipo IIIC e EN ISO 13849-1 fino a Performance Level e (PL e). Questo dispositivo obbliga l'operatore a mantenere entrambe le mani lontano dalla zona pericolosa durante il movimento pericoloso della macchina. Caratteristiche principali: - Dotato di tre contatti di sicurezza a rilè a scatto positivo (3NA) e un contatto ausiliario (1NC), tutti senza ritardo. - Alimentazione a 24 V DC con tolleranza di tensione -15%/+10% e consumo ridotto (2,5 W). - Due ingressi per pulsanti con riconoscimento di cortocircuito incrociato. - Uscite di sicurezza con contatti a rilè e un contatto ausiliario per segnalazione. - Montaggio su guida DIN standard con protezione IP54 per l'installazione in quadri elettrici. - Costruzione robusta con materiali PPO e ABS resistenti alla fiamma (UL 94 V0). - Tempi di risposta rapidi: 15 ms per i contatti di chiusura, 30 ms per quelli di apertura. - Funzionamento ridondante con autoverifica per garantire la sicurezza anche in caso di guasto di un componente. - Conforme a norme di sicurezza internazionali con categoria 4 secondo EN 954-1, SIL 3 secondo IEC 61511, e PFH di 3,01E-09. - Adatto per circuiti di sicurezza conformi a EN 60204-1. - Dimensioni compatte: altezza 101 mm, larghezza 22,5 mm, profondità 121 mm. Il dispositivo interrompe immediatamente il comando di movimento pericoloso se uno o entrambi i pulsanti vengono rilasciati e richiede la riattivazione simultanea di entrambi i pulsanti per riprendere il funzionamento, assicurando così la protezione dell'operatore. La progettazione prevede inoltre una protezione contro guasti quali guasto del relè, saldatura dei contatti, rottura del filo o cortocircuito, mantenendo sempre attiva la funzione di sicurezza. L'unità è indicata per l'uso in ambienti industriali con temperature operative da -25 a +55 gradi Celsius, garantendo affidabilità e sicurezza in condizioni di lavoro gravose. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del modulo di comando a due mani P2HZ X4P, evidenziando la sua affidabilità, sicurezza e conformità alle normative di settore, ideali per applicazioni di controllo di macchinari industriali con elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per 1 NA, 1 NC per pulsante, uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, dispositivo di comando a due mani/controllo simultaneità di comandi bimanuali.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza P2HZ 4 poli 24V DC guida DIN compatto