Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774340
Cod. Produttore
774340
Cod. EAN
4046548011517

Informazioni di prodotto

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

Documentazione tecnica

Il dispositivo P2HZ X1 è un modulo di controllo sicurezza con alimentazione a 24V DC, dotato di tre contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e due uscite PNP. Progettato per l'integrazione nei sistemi elettrici industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione. Il design compatto e la configurazione versatile lo rendono ideale per il monitoraggio e il controllo di macchinari, offrendo protezione efficiente e prestazioni elevate in ambienti di lavoro complessi. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1 NC, uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm,morse tti a vite integrati, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneitàp er il pulsante a due mani.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza standalone 24V DC 3NO+1NC+2PNP comando due mani 45mm compatto