Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777355
Cod. Produttore
777355
Cod. EAN
4046548009699

Informazioni di prodotto

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

Documentazione tecnica

Contattore P2HZ a 4 poli con bobina a 24 V DC, dotato di 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo di circuiti a bassa tensione continua. Ideale per impieghi industriali, garantisce prestazioni elevate e lunga durata grazie alla qualità costruttiva e ai materiali utilizzati. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1 NCuscite: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a viteest raibili, dispositivo di comando a due mani / controllo disimultaneità pe r il pulsante a due mani.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza standalone 24 V DC, 3 uscite NO 1 NC, comando due mani, morsetti vite estraibili, larghezza 22,5 mm, controllo disimultaneità quadro elettrico