Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751134
Cod. Produttore
751134
Cod. EAN
4046548025477

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Alimentazione: 48-240 V AC/DC
  • Uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Cablaggio: mono/bicanale
  • Funzione: controllo arresto emergenza
  • Rilevamento: cortocircuito opzionale
Il dispositivo PNOZ S4 è un modulo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici con tensione operativa da 48 a 240 V AC/DC. Dispone di tre contatti normalmente aperti (3NA), un contatto normalmente chiuso (1NC) e un'uscita PNP, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a molla, che assicura un collegamento stabile e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo modulo è ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza automatizzati, offrendo protezione affidabile e prestazioni costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 1NC , 1 semiconduttore, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S4 C 3NA+1NC 48-240V AC/DC industriale