Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750103
Cod. Produttore
750103
Cod. EAN
4046548025682

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione: 24 VDC
  • Ingressi: 1/2 canali
  • Uscite: 2 NO + 1 semiconduttore
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: vite estraibili
  • Controllo: arresto emergenza
  • Cablaggio: senza cortocircuito
Il dispositivo PNOZ S3 24DC 2NA+1PNP è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di macchinari elettrici. Funziona con alimentazione a 24 V DC e dispone di due contatti normalmente aperti (NA) e un'uscita PNP per un controllo preciso e sicuro. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Questo modulo è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, assicurando la protezione degli operatori e delle apparecchiature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2can ali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24 VDC, larghezza: 17,5 mm, morsettia vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barriera fotoelettrica.

larghezza

17,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S3 24V DC 2NA+1PNP compatto per automazione industriale