Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750134
Cod. Produttore
750134
Cod. EAN
4046548025606

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore
  • Tensione alimentazione 48-240 V AC/DC
  • Larghezza modulo 22,5 mm
  • Morsetti avi te estraibili
  • Controllo arresto di emergenza
  • Protezione per ripari mobili
  • Serie PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S4 è un relè di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di macchine e impianti. Funziona con una tensione di alimentazione da 48 a 240 V AC/DC e dispone di 3 contatti normalmente aperti, 1 contatto normalmente chiuso e 1 uscita PNP, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni elettriche. L’esecuzione del collegamento avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo relè è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione che richiedono protezione e monitoraggio precisi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 1NC , 1 semiconduttore, UB48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti avi te estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S4 3NA+1NC+1PNP 48-240V AC/DC industriale