Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750106
Cod. Produttore
750106
Cod. EAN
4046548025651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo di sicurezza
  • Ingressi: 2 canali, 1 NO, 1 NC
  • Uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Funzione: Comando a due mani
  • Serie: PNOZ S6
Il dispositivo PNOZ S6 è un modulo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di macchinari industriali. Funziona a 24 V DC e dispone di tre contatti normalmente aperti (NA), un contatto normalmente chiuso (NC) e un uscita PNP, garantendo un elevato livello di sicurezza e versatilità nelle applicazioni. La sua connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione che richiedono protezione funzionale e controllo preciso dei circuiti di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 2 canali, 1 NO, 1 NC per ciascun pulsante, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicond uttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a viteestraibili, dispo sitivo di comando a due mani, controllo di simultaneità per il pulsante a due mani.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S6 24V DC 3NA+1NC controllo due mani industriale