Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750102
Cod. Produttore
750102
Cod. EAN
4046548025699

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 1 canale
  • Uscite: 3 NO + 1 NC
  • Uscita semiconduttore: 1 PNP
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Cablaggio: senza rilevamento cortocircuito
  • Controllo: arresto di emergenza
  • Serie: PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S2 24DC è un relè di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Dotato di tre contatti normalmente aperti (NA), un contatto normalmente chiuso (NC) e un'uscita PNP, garantisce una gestione precisa e sicura dei circuiti. L’esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo dei processi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canal e senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 17,5 mm,mor setti a vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

17,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S2 24V DC 3NA+1NC+1PNP per impianti industriali