› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ S6 C 24V DC 3NO 1NC automazione industriale

Cod. Rexel 7P751106
Cod. Produttore 751106
Cod. EAN 4046548025521

Informazioni principali

  • Ingresso: 2 canali cablati
  • Uscite: 3 NO, 1 NC
  • 1 semiconduttore PNP
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a molla estraibili
  • Dispositivo comando a due mani
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ S6 C 24DC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di macchinari elettrici. Dotato di 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP, garantisce un funzionamento sicuro e preciso in applicazioni industriali. Alimentato a 24 V DC, questo componente si integra facilmente nei sistemi di automazione per migliorare la sicurezza operativa, assicurando un monitoraggio efficace delle funzioni di sicurezza e la prevenzione di guasti. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 2 canali, 1 NO, 1 NC per ciascun pulsante, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicond uttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a mollaestraibili, disp ositivo di comando a due mani, controllo di simultaneità per il pulsante a due mani.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ S6 C 24V DC 3NO 1NC automazione industriale
€ 292,29 x 1 Tn.
(Tn.)