Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750124
Cod. Produttore
750124
Cod. EAN
4046548054217

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 1 PNP
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite “plug-in”
  • Controllo arresto di emergenza
  • Protezione: cortocircuito
  • Serie: PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S4.1 è un relè di sicurezza compatto alimentato a 24 V DC, dotato di tre contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e un'uscita PNP. Progettato per garantire elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici, offre un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite. La sua struttura modulare e il design robusto lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, assicurando protezione efficace e controllo preciso dei circuiti di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 3 NA, 1 NC, 1 SC, UB = 24 V DC,larghez za: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, impianti di combustione secondo EN 50156-1.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S4.1 24 V DC 3NA+1NC impianti industriali