Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751109
Cod. Produttore
751109
Cod. EAN
4046548025491

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • Uscite: 3 NA + 1 NC
  • Temporizzazione: 0,04 - 300 s
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: a molla “plug-in”
  • Funzione: relè temporizzato sicurezza
  • Serie: PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S9 C 24DC 3NA+1NC è un relè di sicurezza compatto progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Caratterizzato da una tensione di alimentazione a 24 V DC, dispone di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, offrendo versatilità nelle applicazioni di sicurezza. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, che assicura una connessione stabile e rapida senza l'uso di attrezzi. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: possibilecablaggio monocanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, blocco di contatti e relè temporizzato per espansione contatti in collegamento a parti di controllo orientate alla sicurezza o per l’esecuzione di una funzione temporizzata di sicurezza (eccitazione, sgancio, impulso).

larghezza

17,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S9 C 24V DC 3NA+1NC impianti industriali