› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ S5 C 24V DC 2NA+2NA(R)+1PNP per impianti industriali

Cod. Rexel 7P751105
Cod. Produttore 751105
Cod. EAN 4046548025538

Informazioni principali

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortoc.
  • Avvio manuale/automatico
  • Uscite: 2 NA + 2 NA ist.
  • Tempi uscita: 0,04 - 300 s
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a molla plug-in
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ S5 C 24DC è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile delle funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Dotato di 2 contatti normalmente aperti, 2 contatti normalmente aperti con funzione di reset e 1 uscita PNP, garantisce un elevato livello di protezione e versatilità nelle applicazioni industriali. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo modulo è ideale per integrazioni in sistemi di automazione che richiedono precisione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1S C, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto diemer genza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

4 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ S5 C 24V DC 2NA+2NA(R)+1PNP per impianti industriali
€ 224,08 x 1 pz.
(pz.)