Descrizione del prodotto
Il dispositivo PNOZ S9 24DC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Dotato di 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), garantisce un controllo preciso e sicuro. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo relè è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici a 24 V DC.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, blocco di contatti e relè temporizzato per espansione contatti in collegamento a parti di controllo orientate alla sicurezza o per l’esecuzione di una funzione temporizzata di sicurezza (eccitazione, sgancio, impulso).