Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750101
Cod. Produttore
750101
Cod. EAN
4046548025705

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Ingressi: 1 canale
  • Start: manuale/automatico
  • Uscite: 2 NO + 1 semiconduttore
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Funzione: controllo arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ S1 24DC è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Caratterizzato da una tensione di alimentazione di 24 V DC, dispone di due contatti normalmente aperti (2NA) e un'uscita PNP, garantendo un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Questo modulo assicura un'elevata precisione nel monitoraggio delle funzioni di sicurezza, ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione affidabile e facilità di installazione. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'integrazione in sistemi di automazione e sicurezza avanzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canal e , start manuale/automatico,uscite: 2 NO, 1 semiconduttore UB 24 V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllodell’arrest o di emergenza, ripari mobili.

larghezza

12,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S1 24DC 2NA+1PNP per automazione industriale