Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750105
Cod. Produttore
750105
Cod. EAN
4046548025668

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione: 24 V DC
  • Uscite: 2 NA + 2 NA ist.
  • Ingresso: mono/bicanale
  • Avvio: manuale/automatico
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: vite plug-in
  • Tempo uscita: 0,04 - 300 s
Il dispositivo PNOZ S5 24DC è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Dotato di 2 contatti normalmente aperti, 2 contatti normalmente chiusi con funzione di reset e 1 uscita PNP, garantisce un’elevata sicurezza nelle applicazioni industriali. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Questo modulo è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione che richiedono un monitoraggio preciso e una protezione efficace delle macchine. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1S C, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto diemerg enza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

4 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S5 24V DC compatto per quadri elettrici