Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751330
Cod. Produttore
751330
Cod. EAN
4046548062380

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Uscite: 2 NO, 2 NC
  • Larghezza: 45 mm
  • Controllo: motore e movimento
  • Display: push & turn
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Espansione: modulo contatti
Il dispositivo PNOZ S30 C è un modulo di sicurezza compatto e versatile progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 240 VAC/DC, garantendo ampia compatibilità con diverse configurazioni di sistema. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e un'integrazione efficiente nei quadri elettrici, mentre i numerosi terminali facilitano il collegamento di sensori e attuatori. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo di macchinari e processi industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), uscite: 2 NO, 2 NC, UB = 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motoreferm o e di movimento, sensore di prossimità e/o encoder rotativo, funzionamento display push & turn, morsetti a molla estraibili, espansione con modulo di espansione dei contatti PNOZsigma.

larghezza

45 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S30 C 24-240V AC/DC controllo macchine industriali