Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750126
Cod. Produttore
750126
Cod. EAN
4046548045895

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Ingressi: 2 canali con rilevamento cortocircuito
  • Contatti: 3 NO + 1 NC + 1 semiconduttore
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite
  • Funzione: dispositivo comando a due mani
  • Applicazioni: arresto di emergenza, ripari mobili
Il dispositivo PNOZ S6.1 è un relè di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Alimentato a 24 V DC, offre tre contatti normalmente aperti (NA), un contatto normalmente chiuso (NC) e un uscita PNP, garantendo versatilità nelle applicazioni di controllo. La sua struttura robusta e il design modulare lo rendono ideale per integrazioni in quadri elettrici, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità nei sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 2 canali con rilevamento del cortocircuito, 1 NO per ciascun pulsante,us cite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a viteestraib ili, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneità per ilpulsa nte a due mani , arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S6.1 24V DC 3NA+1NC per impianti industriali