› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ S4 C 24V DC 3NA+1NC controllo emergenza industriale

Cod. Rexel 7P751104
Cod. Produttore 751104
Cod. EAN 4046548025545

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo di sicurezza
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Ingresso: Cablaggio 1/2 canali
  • Controllo: Arresto di emergenza
  • Connessione: Morsetti a molla estraibili
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ S4 C 24DC è un relè di sicurezza progettato per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione a 24 V DC. Presenta tre contatti normalmente aperti (3NA), un contatto normalmente chiuso (1NC) e un contatto a uscita PNP, garantendo un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, che assicura una connessione stabile e semplice da installare. Questo prodotto è ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza industriale, offrendo elevata precisione e protezione nelle operazioni automatizzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2can ali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm,mor setti a molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, riparimob ili, barriera fotoelettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ S4 C 24V DC 3NA+1NC controllo emergenza industriale
€ 162,14 x 1 pz.
(pz.)