›

Modulo sicurezza PNOZM EF 8 ingressi digitali 2 uscite bipolari automazione industriale

Cod. Rexel 7P772144
Cod. Produttore 772144
Cod. EAN 4046548069648

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite bipolari: 2
  • Tipo modulo: diespan sione
  • Funzione: sicurezza compatta
  • Serie: PNOZmulti 2
  • Configurabile: sistemi
  • Uscite: semiconduttore
  • Applicazione: sicurezza

Descrizione del prodotto

Modulo di sicurezza PNOZM EF con 8 ingressi digitali e 2 uscite bipolari, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali. Questo dispositivo offre una gestione efficiente degli ingressi digitali, assicurando la protezione e l'integrità delle applicazioni di automazione. La sua configurazione compatta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per l'integrazione in impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, 8 ingressi digitali di sicurezza, 2 uscite a semiconduttore bipolari di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

8

Corrente d'uscita

0,05 A

Modulo sicurezza PNOZM EF 8 ingressi digitali 2 uscite bipolari automazione industriale
€ 533,49 x 1 pz.
(pz.)