›

Modulo sicurezza PNOZM EF 4 ingressi digitali 4 uscite relè per quadri elettrici

Cod. Rexel 7P772143
Cod. Produttore 772143
Cod. EAN 4046548069631

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Ingressi digitali: 4 di sicurezza
  • Uscite: 4 relè di sicurezza
  • Tipo modulo: diespan sione
  • Sistemi: compatti e configurabili

Descrizione del prodotto

Modulo di controllo PNOZM EF con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè, progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Il dispositivo garantisce un'affidabile gestione dei segnali digitali con un'interfaccia compatta e funzionale, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica avanzata. La sua struttura modulare permette una facile installazione e manutenzione, assicurando elevati standard di sicurezza e prestazioni nel controllo degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, 4 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a relè di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

4

Modulo sicurezza PNOZM EF 4 ingressi digitali 4 uscite relè per quadri elettrici
€ 351,44 x 1 pz.
(pz.)