Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774193
Cod. Produttore
774193
Cod. EAN
4046548011777

Informazioni di prodotto

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
Il dispositivo PNOZE6VP è un modulo di sicurezza compatto e affidabile progettato per applicazioni di automazione industriale. Funziona con alimentazione a 24 V DC e dispone di uscite PNP multiple per il controllo sicuro di macchine e impianti. La sua configurazione include uscite di tipo PNP per il rilevamento e la gestione di segnali di sicurezza, garantendo un collegamento elettrico efficiente e sicuro. Grazie alla sua struttura modulare e ai numerosi punti di connessione, offre facilità di installazione e integrazione nei sistemi elettrici di sicurezza, contribuendo a migliorare la protezione degli operatori e la continuità operativa. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, 4 S, start automatico/controllato,UB = 24 VDC, dimensioni: 45 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento dip iù dispositivi, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

1

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE6VP 24VDC cablaggio mono/bicanale arresto emergenza compatto