Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774139
Cod. Produttore
774139
Cod. EAN
4046548011913

Informazioni di prodotto

  • Ingresso bicanale con cortocircuito rilevamento
  • 2 uscite di sicurezza PNP
  • 1 uscita ausiliaria a semiconduttore
  • Alimentazione 24 V DC
  • Larghezza 22,5 mm
  • Morsetti a vite estraibili
  • Start automatico/controllato
  • Serie PNOZE3.1P
Il dispositivo PNOZE3.1P 24DC è un modulo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Dotato di due uscite PNP e un'uscita PNP aggiuntiva, garantisce un funzionamento sicuro e preciso. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio e nell'automazione dei processi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito,(PSEN 2.1p/2.2p), uscite: 2 uscite di sicurezza, 1uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili,collegamento di più dispositivi, ripari mobili, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE3.1P 24V DC 2 uscite PNP installazione industriale