Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P784130
Cod. Produttore
784130
Cod. EAN
4046548008920

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZE1P
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite di sicurezza: 2 PNP
  • Uscita ausiliaria: 1 PNP semiconduttore
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Funzioni: arresto emergenza, start automatico
Dispositivo di sicurezza elettrico PNOZE1P C 24DC con configurazione 2PNP+1PNP, progettato per garantire un collegamento affidabile tramite raccordo a molla. Ideale per applicazioni industriali che richiedono controllo e protezione avanzata, offre un’installazione semplice e sicura con alimentazione a 24V DC. La struttura compatta e i connettori a molla assicurano una connessione stabile e duratura, migliorando l’efficienza dei sistemi di automazione e sicurezza elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscitedi sicurezza, 1uscita ausiliaria a semiconduttore, startautomatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’arres to di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE1P 24V DC 2PNP automazione industriale