Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774130
Cod. Produttore
774130
Cod. EAN
4046548011999

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZE1P
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 2 sicurezza + 1 ausiliaria
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Start: automatico/controllato
  • Funzioni: arresto emergenza, ripari mobili
Il dispositivo PNOZE1P 24DC 2PNP+1PNP è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo di circuiti elettrici in applicazioni industriali. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. La configurazione con due uscite PNP e una uscita PNP permette un controllo versatile e preciso, ideale per sistemi di sicurezza che richiedono alta affidabilità e rapidità di risposta. La tensione di alimentazione a 24V DC assicura compatibilità con la maggior parte degli impianti elettrici industriali, offrendo prestazioni elevate in spazi ridotti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza,1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico/controllato, UB =24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo24 arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

90,5 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE1P 24V DC 2PNP controllo industriale