Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774500
Cod. Produttore
774500
Cod. EAN
4046548011241

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale sicurezza
  • Uscite: 2 NA + 2 NA ist.
  • Tensione di alimentazione 24 V DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto di emergenza
  • Ritardo sgancio 12 livelli 0,1-30 s
  • Serie PNOZ XV2
Il relè di sicurezza PNOZ XV2 30S con tensione di alimentazione a 24 V DC offre una configurazione con 2 contatti normalmente aperti (NA) e 2 contatti di segnalazione (NA). Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici industriali, questo dispositivo assicura un collegamento elettrico stabile grazie al raccordo a vite. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio dei processi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto diemergen za, ripari mobili, con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di ritardo impostabile in 12 livelli da 0,1 a 30 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV2 30S 24V DC 2NA+2NA ritardo impianti industriali