Prodotti /

Cod. Rexel
7P787602
Cod. Produttore
787602
Cod. EAN
4046548008029

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Rilevamento cortocircuito
  • Uscite: 2 NA + 1 NA ist.
  • Temporizzazione: 1-30 s
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a molla “plug-in”
  • Serie: PNOZ XV
Il dispositivo PNOZ XV1P C 30S 24DC è un modulo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Caratterizzato da un’alimentazione a 24 V DC, dispone di due contatti normalmente aperti (NA) per funzioni di sicurezza e un contatto di segnalazione. La connessione elettrica è facilitata da un raccordo a molla, che garantisce un collegamento stabile e sicuro. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio e nella protezione di macchinari industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist. (t = 1- 30 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili , barriere fotoelettriche.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV1P C 30S 24V DC 2NA+1NA automazione industriale