Descrizione del prodotto
Il dispositivo PNOZ X9P 24DC è un modulo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Caratterizzato da 7 contatti normalmente aperti (NA), 2 contatti normalmente chiusi (NC) e 2 uscite PNP, garantisce una gestione precisa e sicura dei circuiti di comando. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando un montaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, questo modulo si distingue per la compattezza e la facilità di integrazione nei sistemi di automazione elettrica.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NA, 2 NC, 2 SC, avvio automatico/controllato UB = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsetti av ite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, barrierefotoel ettriche.